BM SPA - BMM004510018 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 18 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Arbeitstiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230173528
Artikelnummer
BMM004510018
Herstellernummer
004510018
Hersteller
BMM
Nennmaß:
18 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Arbeitstiefe:
24 mm
Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate