BM SPA - BMM004500051 SEGHE TAZZA BIMETAL HSS 51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 51 mm
Schnitttiefe - 44 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230090955
Artikelnummer
BMM004500051
Herstellernummer
004500051
Hersteller
BMM
Durchmesser:
51 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche


