BM SPA - BMM004500019 SEGHE TAZZA BIMETAL HSS 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 19 mm
Schnitttiefe - 51 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230090757
Artikelnummer
BMM004500019
Herstellernummer
004500019
Hersteller
BMM
Durchmesser:
19 mm
Schnitttiefe:
51 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche


