Startseite

BM SPA - BMM001110722 CH.RULLINO C/IMP.MAX APERT.DX 10 CM 220 - 001110722

KopierenKopieren
BM SPA - BMM001110722 CH.RULLINO C/IMP.MAX APERT.DX 10 CM 220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809370811

Artikelnummer

BMM001110722

Herstellernummer

001110722

Hersteller

BMM

Maxi apertura delle ganasce Misure compatte La nuova chiave a rullino Beta 111CM con apertura maggiorata consente di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia mobile, regolabile tramite rullino. Caratteristiche: ?Rotazione destrorsa ? Testa inclinata di 15? per manovrare anche negli spazi piu difficili ? Apertura maggiorata anche con lunghezza massima della chiave molto compatta ? Ingombro ridotto della testa a ganascia completamente aperta ? Doppia marcaturaal laser in mm/pollici ? Teste cromate satinate per una migliore lettura della scala ? Finitura cromata satinata del corpo ? Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un\'elevata resistenza meccanica alle torsioni ? Trattamenti termici dedicati per un\'ottima resistenza all\'usura ? Impugnatura rivestita per avere il massimo comfort e maggior presa ? Foro su impugnatura per appendere la chiave