BM SPA - BMM000960374 CHIAVI MASCHIO ES SUPPORTO SR 9PZ /SC9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - nein
Ausführung - Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig
Packung
1 ST
EAN
8014230634036
Artikelnummer
BMM000960374
Herstellernummer
000960374
Hersteller
BMM
Größen:
1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate


