Startseite

BM SPA - BMM000960300 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 30

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960300 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 30 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Länge kurzer Schenkel - 140 mm

  • Gesamtlänge - 309 mm

  • Mit Kugelkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230025179

Artikelnummer

BMM000960300

Herstellernummer

000960300

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

30 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Länge kurzer Schenkel:

140 mm

Gesamtlänge:

309 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Mit Loch:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936