Startseite

BM SPA - BMM000960190 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 19 - 000960190

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960190 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 196 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 88 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230025131

Artikelnummer

BMM000960190

Herstellernummer

000960190

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

19 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

196 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

88 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936