BM SPA - BMM000960170 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 17 - 000960170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 17 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 174 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 79 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230025124
Artikelnummer
BMM000960170
Herstellernummer
000960170
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
17 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
174 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
79 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


