BM SPA - BMM000960160 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 16 - 000960160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 16 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 165 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 75 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230424897
Artikelnummer
BMM000960160
Herstellernummer
000960160
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
16 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
75 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


