BM SPA - BMM000960080 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 8 - 000960080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel - 43 mm
Gesamtlänge - 105 mm
Mit Kugelkopf - nein
Packung
10 ST
EAN
8014230025063
Artikelnummer
BMM000960080
Herstellernummer
000960080
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
43 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


