BM SPA - BMM000960070 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 7 - 000960070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 7 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 99 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
8014230025056
Artikelnummer
BMM000960070
Herstellernummer
000960070
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
7 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
99 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
40 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


