BM SPA - BMM000960055 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 5,5 - 000960055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 5.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 88 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 35 mm
Packung
20 ST
EAN
8014230847030
Artikelnummer
BMM000960055
Herstellernummer
000960055
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
5.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
88 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
35 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


