BM SPA - BMM000960050 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel - 32 mm
Gesamtlänge - 83 mm
Mit Kugelkopf - nein
Packung
20 ST
EAN
8014230025032
Artikelnummer
BMM000960050
Herstellernummer
000960050
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
32 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


