BM SPA - BMM000960045 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 4,5 - 000960045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel - 30 mm
Gesamtlänge - 78 mm
Mit Kugelkopf - nein
Packung
20 ST
EAN
8014230025025
Artikelnummer
BMM000960045
Herstellernummer
000960045
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
4.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
30 mm
Gesamtlänge:
78 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936