BM SPA - BMM000960040 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 4 - 000960040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 72 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 28 mm
Packung
20 ST
EAN
8014230025018
Artikelnummer
BMM000960040
Herstellernummer
000960040
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
72 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
28 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


