Startseite

BM SPA - BMM000960035 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 3,5 - 000960035

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960035 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 3.5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 68 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 25 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014230025001

Artikelnummer

BMM000960035

Herstellernummer

000960035

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

3.5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

68 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

25 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936