BM SPA - BMM000960020 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 2 - 000960020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 50 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 17 mm
Packung
20 ST
EAN
8014230024974
Artikelnummer
BMM000960020
Herstellernummer
000960020
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
50 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
17 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


