Startseite

BM SPA - BMM000960015 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,5 - 000960015

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960015 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 1.5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 45 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 15 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014230024967

Artikelnummer

BMM000960015

Herstellernummer

000960015

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

1.5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

45 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

15 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936