Startseite

BM SPA - BMM000960014 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,3

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960014 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 1.3 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 39 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 10 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014230795461

Artikelnummer

BMM000960014

Herstellernummer

000960014

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

1.3 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

39 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

10 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936