BM SPA - BMM000960013 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 0,9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 0.9 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 35 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 8 mm
Packung
20 ST
EAN
8014230795454
Artikelnummer
BMM000960013
Herstellernummer
000960013
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
0.9 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
35 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
8 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936