Startseite

BM SPA - BMM000550108 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 30X32 - 000550108

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000550108 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 30X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - nein

  • Schlüsselweite klein - 30 mm

  • Schlüsselweite groß - 32 mm

  • Länge - 297 mm

  • Kopfbreite groß - 67.5 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230021911

Artikelnummer

BMM000550108

Herstellernummer

000550108

Hersteller

BMM

Einseitiger Schlüssel:

nein

Schlüsselweite klein:

30 mm

Schlüsselweite groß:

32 mm

Länge:

297 mm

Kopfbreite groß:

67.5 mm

Kopfbreite klein:

63.5 mm

Kopfhöhe groß:

9 mm

Kopfhöhe klein:

9 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1