BM SPA - BMM000550054 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 14X15 - 000550054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 14 mm
Schlüsselweite groß - 15 mm
Länge - 185 mm
Kopfbreite groß - 33.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230021751
Artikelnummer
BMM000550054
Herstellernummer
000550054
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
14 mm
Schlüsselweite groß:
15 mm
Länge:
185 mm
Kopfbreite groß:
33.5 mm
Kopfbreite klein:
31.5 mm
Kopfhöhe groß:
5.5 mm
Kopfhöhe klein:
5.5 mm