BM SPA - BMM000550030 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 10X11 - 000550030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Länge - 155 mm
Kopfbreite groß - 25.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230021669
Artikelnummer
BMM000550030
Herstellernummer
000550030
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Länge:
155 mm
Kopfbreite groß:
25.5 mm
Kopfbreite klein:
23.5 mm
Kopfhöhe groß:
4.5 mm
Kopfhöhe klein:
4.5 mm


