BM SPA - BMM000550024 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 8X10 - 000550024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 10 mm
Länge - 140 mm
Kopfbreite groß - 21.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230021645
Artikelnummer
BMM000550024
Herstellernummer
000550024
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
10 mm
Länge:
140 mm
Kopfbreite groß:
21.5 mm
Kopfbreite klein:
19.5 mm
Kopfhöhe groß:
4 mm
Kopfhöhe klein:
4 mm
• Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1