BM SPA - BMM000550012 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 6X7 - 000550012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 6 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Länge - 120 mm
Kopfbreite groß - 17.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230021607
Artikelnummer
BMM000550012
Herstellernummer
000550012
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Länge:
120 mm
Kopfbreite groß:
17.5 mm
Kopfbreite klein:
15.5 mm
Kopfhöhe groß:
3.5 mm
Kopfhöhe klein:
3.5 mm