BM SPA - BMM000520055 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 55 - 000520055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 46 mm
Länge - 370 mm
Kopfbreite klein - 98 mm
Kopfhöhe klein - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230021539
Artikelnummer
BMM000520055
Herstellernummer
000520055
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
46 mm
Länge:
370 mm
Kopfbreite klein:
98 mm
Kopfhöhe klein:
11 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


