BM SPA - BMM000520050 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 46 mm
Länge - 370 mm
Kopfbreite klein - 98 mm
Kopfhöhe klein - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230021522
Artikelnummer
BMM000520050
Herstellernummer
000520050
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
46 mm
Länge:
370 mm
Kopfbreite klein:
98 mm
Kopfhöhe klein:
11 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


