BM SPA - BMM000520041 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 41 mm
Länge - 335 mm
Kopfbreite klein - 90 mm
Kopfhöhe klein - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230021485
Artikelnummer
BMM000520041
Herstellernummer
000520041
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
41 mm
Länge:
335 mm
Kopfbreite klein:
90 mm
Kopfhöhe klein:
10 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate