BM SPA - BMM000520038 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 38 - 000520038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 38 mm
Länge - 295 mm
Kopfbreite klein - 80 mm
Kopfhöhe klein - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230021478
Artikelnummer
BMM000520038
Herstellernummer
000520038
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
38 mm
Länge:
295 mm
Kopfbreite klein:
80 mm
Kopfhöhe klein:
9 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


