BM SPA - BMM000520036 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 36 - 000520036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 36 mm
Länge - 295 mm
Kopfbreite klein - 80 mm
Kopfhöhe klein - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230021461
Artikelnummer
BMM000520036
Herstellernummer
000520036
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
36 mm
Länge:
295 mm
Kopfbreite klein:
80 mm
Kopfhöhe klein:
9 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


