Startseite
Nicht mehr in Produktion

BM SPA - BMM000421087 CHIAVI COMBINATE 9PZ SUPP. COMP. SC9I - 000421087

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000421087 CHIAVI COMBINATE 9PZ SUPP. COMP. SC9I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 9

  • Anzahl der Maulsteckschlüssel - 0

  • Anzahl der Rohrsteckschlüssel - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230959214

Artikelnummer

BMM000421087

Herstellernummer

000421087

Hersteller

BMM

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

9

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Serie di 9 chiavi combinate con supporto compatto, dimensioni 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm. ​Chiave combinata elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo possibile per intervenire correttamente in ogni spazio. Caratteristiche: • Coppie di serraggio più che doppie rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.