BM SPA - BMM000420841 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 41 - 000420841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 41 mm
Schlüsselweite Ringseite - 41 mm
Gekröpft - ja
Länge - 430 mm
Kopfbreite Maulseite - 84.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230427775
Artikelnummer
BMM000420841
Herstellernummer
000420841
Hersteller
BMM
Schlüsselweite Maulseite:
41 mm
Schlüsselweite Ringseite:
41 mm
Gekröpft:
ja
Länge:
430 mm
Kopfbreite Maulseite:
84.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
63 mm
Kopfhöhe Ringseite:
23.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
16 mm
Ausführung funkenarm:
ja


