Startseite

BM SPA - BMM000420838 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 38 - 000420838

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000420838 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 38 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 38 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 78.5 mm

  • Kopfbreite Ringseite - 58 mm

  • Kopfhöhe Maulseite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230494302

Artikelnummer

BMM000420838

Herstellernummer

000420838

Hersteller

BMM

Schlüsselweite Maulseite:

38 mm

Schlüsselweite Ringseite:

38 mm

Kopfbreite Maulseite:

78.5 mm

Kopfbreite Ringseite:

58 mm

Kopfhöhe Maulseite:

15 mm

Kopfhöhe Ringseite:

23.5 mm

Länge:

430 mm

Ausführung funkenarm:

ja

Gekröpft:

ja

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla