BM SPA - BMM000420836 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 36 - 000420836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 36 mm
Schlüsselweite Ringseite - 36 mm
Gekröpft - ja
Länge - 355 mm
Kopfbreite Maulseite - 77 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230427768
Artikelnummer
BMM000420836
Herstellernummer
000420836
Hersteller
BMM
Schlüsselweite Maulseite:
36 mm
Schlüsselweite Ringseite:
36 mm
Gekröpft:
ja
Länge:
355 mm
Kopfbreite Maulseite:
77 mm
Kopfbreite Ringseite:
58 mm
Kopfhöhe Ringseite:
23.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
15 mm
Ausführung funkenarm:
ja


