Startseite

BM SPA - BMM000420834 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 34 - 000420834

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000420834 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 34 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 34 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 71.5 mm

  • Kopfbreite Ringseite - 55 mm

  • Kopfhöhe Maulseite - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230831978

Artikelnummer

BMM000420834

Herstellernummer

000420834

Hersteller

BMM

Schlüsselweite Maulseite:

34 mm

Schlüsselweite Ringseite:

34 mm

Kopfbreite Maulseite:

71.5 mm

Kopfbreite Ringseite:

55 mm

Kopfhöhe Maulseite:

16 mm

Kopfhöhe Ringseite:

21 mm

Länge:

360 mm

Ausführung funkenarm:

ja

Gekröpft:

ja

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla