Startseite

BM SPA - BMM000340001 SCALPELLI PIATTI 12MM 125

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000340001 SCALPELLI PIATTI 12MM 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 125 mm

  • Schneidenbreite - 14.5 mm

  • Schneidenform - flach

  • Mit Handschutz - nein

  • Schaftbreite - 10 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230020198

Artikelnummer

BMM000340001

Herstellernummer

000340001

Hersteller

BMM

Länge:

125 mm

Schneidenbreite:

14.5 mm

Schneidenform:

flach

Mit Handschutz:

nein

Schaftbreite:

10 mm

Scalpelli piatti tipo normale cromati