BEURER - BUE95606 Babywaage b.20kg 5gTeil Bluet. Tara LCD - 95606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Körperfettanalyse - nein
Max. Belastbarkeit - 20 kg
Körperwasseranalyse - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125956066
Artikelnummer
BUE95606
Herstellernummer
95606
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Körperfettanalyse:
nein
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Körperwasseranalyse:
nein
Messwertunterteilung:
sonstige
Stromversorgung:
Batterie
Mit Memory-Funktion:
ja
Breite:
330 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
560 mm


