Startseite

BEURER - BUE95402 BabykostwArmer 80W 2in1 LED weiAŸ-gelb

KopierenKopieren
BEURER - BUE95402 BabykostwArmer 80W 2in1 LED weiAŸ-gelb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gläser - ja

  • Stufenlose Temperaturvorwahl - nein

  • Mit Füllgutheber - ja

  • Kabelaufwicklung - nein

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125954024

Artikelnummer

BUE95402

Herstellernummer

95402

Hersteller

BUE

Geeignet für Gläser:

ja

Stufenlose Temperaturvorwahl:

nein

Mit Füllgutheber:

ja

Kabelaufwicklung:

nein

Grundfarbe:

weiß

Babykostwärmer, 2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten, mit LED-Display für eine eindeutige Temperaturanzeige, schonende und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung, geeignet für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläschen, mit Kostheber zur einfachen Entnahmevon Gläschen, mit Deckel, leichte und einfache Reinigung, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, Energiesparend, Produktmaße: Ø 14x13,75 cm, Farbe: Weiß-Gelb