BEURER - BUE95308 Dampf-Sterilisator 500W digital 6FlAsch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fläschchenreiniger - ja
Saugerreiniger - ja
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4211125953089
Artikelnummer
BUE95308
Herstellernummer
95308
Hersteller
BUE
Fläschchenreiniger:
ja
Saugerreiniger:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Dampfsterilisator, schnell und hochwirksam, mit LED-Display zur Anzeige der verbleibenden Sterilisationszeit, desinfiziert bis zu 6 Fläschchen in 7 Minuten, 3 Stunden Sterilzeit bei ungeöffnetem Deckel, Vernichtung aller schädlichen Haushaltsbakterien ohne chemische Zusätze, optisches und akustisches Signal, mit Greifzange, Kabelaufwicklung, Abschaltautomatik, Energiesparend (220-240V), Produktmaße: ø 22,5x33,5 cm, Gewicht: 1228 g, Farbe: Weiß-Gelb


