BEURER - BUE95260 Babysitter Eco+ LED 1Weg Kommunik. 300m - 95260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Reichweite - 300 m
Stromversorgung - Akku/Netz
Mit Trafostecker - ja
Mit Ladestation - ja
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4211125952600
Artikelnummer
BUE95260
Herstellernummer
95260
Hersteller
BUE
Reichweite:
300 m
Stromversorgung:
Akku/Netz
Mit Trafostecker:
ja
Mit Ladestation:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
120
Variable Sendeleistung:
ja
Digitales Babyphone, ECO + mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, digitale Wireless Technologie, optische Geräuschpegelüberwachung durch farbige LEDs, Reichweitenkontrolle mit Signal bei Verbindungsabbruch, Lautstärkeeinstellung (Elterneinheit), Batterie-Wechselalarm, Übertragungsfrequenz 1,8 GHz, inkl. Netzteile und Ni-MH Akku für Elterneinheit, Netzteilspannung: Input: 100-240 V AC/50/60 Hz/150 mA, Output: 6 V DC/450 mA, Maße Elterneinheit (LxBxH): 6,7x10,1x4,3 cm, Babyeinheit (LxBxH): 7x6,9x4,3 cm, Gewicht Elterneinheit: Ca. 100 g (inkl. Akkus), Babyeinheit: Ca. 48 g


