BEURER - BUE95208 Babysitter Eco+ LCD 16PilottAne 800m 2K - 95208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Reichweite - 800 m
Stromversorgung - Akku/Netz
Mit Ladestation - ja
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Kanäle - 2
Packung
1 ST
EAN
4211125952082
Artikelnummer
BUE95208
Herstellernummer
95208
Hersteller
BUE
Reichweite:
800 m
Stromversorgung:
Akku/Netz
Mit Ladestation:
ja
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Kanäle:
2
Variable Sendeleistung:
ja
Babyphon, EcoMode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, Baby-Emotionen auf Ihrem Display: Anzeige eines schlafenden oder schreienden/wachen Babys, Blau hinterleuchtetes Display zur optischen Geräuschpegelüberwachung, 16 Pilottöne sowie 2 wählbare Kanäle für minimale Störungen durch andere Funkquellen, extra hohe Reichweite von bis zu 800 Meter, Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch, stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeneinstellung möglich,Anzeige des ausgewählten Kanals sowie Batteriestandsanzeige, praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung, Übertragungsfrequenz 864 MHz, Farbe: Weiß-Gelb