Startseite

BEURER - BUE76031 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI - 76031

KopierenKopieren
BEURER - BUE76031 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - Silber

  • Körperfettanalyse - ja

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

  • Körperwasseranalyse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125760311

Artikelnummer

BUE76031

Herstellernummer

76031

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

Silber

Körperfettanalyse:

ja

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperwasseranalyse:

ja

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Stromversorgung:

Batterie

Diagnosewaage, Flache Bauhöhe: nur 1,8 cm hoch, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und BMI, Gut lesbares XL-Display, Ziffernhöhe: 38 mm, Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Umstellung von kg/lb/st, Tragkraft: 180 kg, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil, - 100 g für Körpergewicht, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicher, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, Inkl, 1 x 3V Batterie CR2032, Produktmaße (LxBxH): 30x30x1,8 cm, 5 Jahre Garantie