BEURER - BUE76030 Fettanalysewaage b.150kg Glas LCD-Anzeig - 76030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Körperfettanalyse - ja
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperwasseranalyse - ja
Packung
1 ST
EAN
4211125760304
Artikelnummer
BUE76030
Herstellernummer
76030
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Körperfettanalyse:
ja
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperwasseranalyse:
ja
Messwertunterteilung:
100 g
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Stromversorgung:
Batterie


