Startseite

BEURER - BUE76020 Fettanalysewaage XXL b.200kg Glas LCD-An - 76020

KopierenKopieren
BEURER - BUE76020 Fettanalysewaage XXL b.200kg Glas LCD-An

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Glas

  • Breite der Trittfläche - 39 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 30 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125760205

Artikelnummer

BUE76020

Herstellernummer

76020

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

39 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Max. Belastbarkeit:

200 kg

Körperfettanalyse:

ja

Körperwasseranalyse:

ja

Stromversorgung:

Batterie

8 mm Sicherheitsglas, Kalorienbedarf (AMR), BMI-Berechnung, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, 28 mm Ziffernhöhe, 5 Aktivitätsgrade, 0,1%-Einteilung für Körperfett, -wasser, Muskelanteil, 100 g für Knochenmasse, Überlastungsanzeige, Umstellungsmöglichkeit von kg/lb/st, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, Abmessung: 39x30x2,5 cm, inkl. 4x 1,5 V Batterie AAA