BEURER - BUE76006 Fettanalysewaage b.200kg XXL-LCD 8Speich - 76006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Körperfettanalyse - ja
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperwasseranalyse - ja
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125760069
Artikelnummer
BUE76006
Herstellernummer
76006
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Körperfettanalyse:
ja
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperwasseranalyse:
ja
Messwertunterteilung:
100 g
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Stromversorgung:
Batterie
Mit Memory-Funktion:
ja
Breite:
310 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
310 mm


