Startseite

BEURER - BUE75736 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD- - 75736

KopierenKopieren
BEURER - BUE75736 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - sonstige

  • Körperfettanalyse - nein

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

  • Körperwasseranalyse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125757366

Artikelnummer

BUE75736

Herstellernummer

75736

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

sonstige

Körperfettanalyse:

nein

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperwasseranalyse:

nein

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Stromversorgung:

Batterie

Mit Memory-Funktion:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

21 mm

Unsichtbares Display: erscheint nur bei Messung, Moderne Dot-Matrix-Anzeige, Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30x30 cm, Zifferngröße: 27 mm, Ein- und Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Inkl. 3x1,5V Batterie AAA