BEURER - BUE75733 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD- - 75733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Körperfettanalyse - nein
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperwasseranalyse - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125757335
Artikelnummer
BUE75733
Herstellernummer
75733
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Körperfettanalyse:
nein
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperwasseranalyse:
nein
Messwertunterteilung:
100 g
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Stromversorgung:
Batterie
Mit Memory-Funktion:
nein
Tiefe:
24 mm


