Startseite

BEURER - BUE75634 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD- - 75634

KopierenKopieren
BEURER - BUE75634 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - Silber

  • Körperfettanalyse - nein

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

  • Körperwasseranalyse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125756345

Artikelnummer

BUE75634

Herstellernummer

75634

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

Silber

Körperfettanalyse:

nein

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperwasseranalyse:

nein

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Stromversorgung:

Batterie

Glaswaage, Trittfläche aus Sicherheitsglas 30x30 cm, flache Bauhöhe 19mm, Gut lesbares LCD-Display, Ziffernhöhe: 26 mm, Umstellung von kg/lb/st, Tragkraft: 180 kg, Einteilung: 100 g, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, Inkl, 1 x 3V Batterie CR2032