Startseite

BEURER - BUE75632 Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD- - 75632

KopierenKopieren
BEURER - BUE75632 Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - sonstige

  • Körperfettanalyse - nein

  • Max. Belastbarkeit - 150 kg

  • Körperwasseranalyse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125756321

Artikelnummer

BUE75632

Herstellernummer

75632

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

sonstige

Körperfettanalyse:

nein

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Körperwasseranalyse:

nein

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Stromversorgung:

Batterie

Effektvolle, weiße Display-Beleuchtung, mit extra großer LCD-Anzeige, Zifferngröße: 40 mm, Trittfläche aus Sicherheitsglas, flache Bauhöhe: nur 1,9 cm hoch, Umstellung kg/lb/st, Tragkraft: 150 kg, Einteilung: 100 g, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, inklusive 2 x 3V CR 2032 Batterien