Startseite

BEURER - BUE75621 Personenwaage b.180kg 100g Teil Glas LCD - 75621

KopierenKopieren
BEURER - BUE75621 Personenwaage b.180kg 100g Teil Glas LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - schwarz

  • Körperfettanalyse - nein

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

  • Körperwasseranalyse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125756215

Artikelnummer

BUE75621

Herstellernummer

75621

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

schwarz

Körperfettanalyse:

nein

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperwasseranalyse:

nein

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Stromversorgung:

Batterie

Mit Memory-Funktion:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff der Trittfläche:Glas, Breite der Trittfläche:30 cm, Tiefe der Trittfläche:30 cm, Anzeigeart:digital, Messwertunterteilung:100 g, Grundfarbe:schwarz, Max. Belastbarkeit:180 kg, Stromversorgung:Batterie, Breite:300 mm, Höhe:19 mm, Tiefe:300 mm